WILO ITALIA - WIL2121242 DPL 32/165-3/2 - 2121242

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - sì
Potenza di uscita del motore (P2) - 3 kW
Grado di protezione (IP) - IP55
Frequenza - 50 Hz
Corrente nominale - 5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048482215259
Codice prodotto
WIL2121242
Cod. produttore
2121242
Produttore
WIL
Doppia pompa:
sì
Potenza di uscita del motore (P2):
3 kW
Grado di protezione (IP):
IP55
Frequenza:
50 Hz
Corrente nominale:
5 A
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Lunghezza di incasso:
320 mm
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Pompa doppia standard motore vent. Wilo DPL 32/165-3/2,DN32,3x400V,3kW