WILO ITALIA - WIL2121201 IPL 40/120-1,5/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - no
Potenza di uscita del motore (P2) - 1 kW
Grado di protezione (IP) - IP55
Frequenza - 50 Hz
Corrente nominale - 3 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048482214726
Codice prodotto
WIL2121201
Cod. produttore
2121201
Produttore
WIL
Doppia pompa:
no
Potenza di uscita del motore (P2):
1 kW
Grado di protezione (IP):
IP55
Frequenza:
50 Hz
Corrente nominale:
3 A
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Lunghezza di incasso:
320 mm
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Pompa singola standard mot. ventil. Wilo IPL 40/120-1,5/2,,3x400V,1.5kW