WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.285.2227.0 PONTI IN BARRA IVBWKN35 - 2 - Z7.285.2227.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 2
Dimensione modulare - 15.95 mm
Colore - Giallo
Isolato - sì
Confezione
5 PZ
EAN
4015573158184
Codice prodotto
WIEZ7.285.2227.0
Cod. produttore
Z7.285.2227.0
Produttore
WIE
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
2
Dimensione modulare:
15.95 mm
Colore:
Giallo
Isolato:
sì
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
sì
INSUL. JUMPER BAR IVBWKN35 -2 Wieland , Ponticello per morsetti componibili


