pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ5.523.9453.0 END BRACKETWEF 2/35 - Z5.523.9453.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ5.523.9453.0 END BRACKETWEF 2/35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Esecuzione del bloccaggio - Senza viti

  • Larghezza - 5 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015573889651

Codice prodotto

WIEZ5.523.9453.0

Cod. produttore

Z5.523.9453.0

Produttore

WIE

Colore:

Nero

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Esecuzione del bloccaggio:

Senza viti

Larghezza:

5 mm

Materiale:

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Profondità:

47.1 mm

Fermo terminale WEF 2/35