pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ5.507.1753.1 PRESSACAVO M32X1,5 IP68 - Z5.507.1753.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ5.507.1753.1 PRESSACAVO M32X1,5 IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 10...21 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4049088508424

Codice prodotto

WIEZ5.507.1753.1

Cod. produttore

Z5.507.1753.1

Produttore

WIE

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

10...21 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

32

Grado di protezione (IP):

IP65

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Colore:

Nero

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

36 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

40.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Numero RAL:

9005

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-30...55 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

CABLE GLANDM32X1 5 IP68 BLACK Wieland , Pressacavo