WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ2.803.5310.0 SHIELD CONN.TERM.WST 32 / D - Z2.803.5310.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 1
Colore - Altro
Numero di piani - 1
Larghezza - 36 mm
Altezza - 64 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4049088252884
Codice prodotto
WIEZ2.803.5310.0
Cod. produttore
Z2.803.5310.0
Produttore
WIE
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
1
Colore:
Altro
Numero di piani:
1
Larghezza:
36 mm
Altezza:
64 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-40...55 °C
Profondità:
32 mm
SHIELDED CABLE TERMINAL WST 32 D Wieland , Morsetto componibile passante


