WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ1.298.1253.0 PORTAFUSIBILE THSI 5X20 LED 60 - Z1.298.1253.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili - Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0...0 mm²
Tipo di montaggio - Montaggio diretto
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto - AC/DC
Confezione
10 PZ
EAN
4015573710856
Codice prodotto
WIEZ1.298.1253.0
Cod. produttore
Z1.298.1253.0
Produttore
WIE
Esecuzione del fusibile:
Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili:
Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0...0 mm²
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:
AC/DC
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
LED
Tensione nominale:
250 V
Colore:
Grigio
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Profondità:
45.2 mm
Temperatura d'esercizio:
-40...55 °C
Larghezza:
6 mm