WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.606.3008.0 SLD-MIR3-0-08 - R1.606.3008.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza campo di protezione - 400 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Altezza del sensore - 64.7 mm
Portata del campo di protezione - 8 m
Confezione
1 PZ
EAN
4049088204005
Codice prodotto
WIER1.606.3008.0
Cod. produttore
R1.606.3008.0
Produttore
WIE
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza campo di protezione:
400 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Altezza del sensore:
64.7 mm
Portata del campo di protezione:
8 m
Lunghezza del sensore:
894 mm
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Larghezza del sensore:
52 mm
Con codifica raggio:
no
Con blocco del riavvio:
no


