WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.400.0113.0 STS 0113 - R1.400.0113.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 8 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Numero di uscite di contatto sicure - 2
Numero di uscite semiconduttori sicure - 2
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4049088305870
Codice prodotto
WIER1.400.0113.0
Cod. produttore
R1.400.0113.0
Produttore
WIE
Distanza di commutazione:
8 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Numero di uscite di contatto sicure:
2
Numero di uscite semiconduttori sicure:
2
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di azionamento:
Transponder
Lunghezza del sensore:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
36 mm
Altezza del sensore:
26 mm
Distanza di commutazione OFF sicura:
18 mm
Distanza di commutazione ON sicura:
8 mm
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
400 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:
sì
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
sì


