pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.400.0110.0 STS 0110 - R1.400.0110.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.400.0110.0 STS 0110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Numero di uscite di contatto sicure - 2

  • Numero di uscite semiconduttori sicure - 2

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088305641

Codice prodotto

WIER1.400.0110.0

Cod. produttore

R1.400.0110.0

Produttore

WIE

Distanza di commutazione:

8 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Numero di uscite di contatto sicure:

2

Numero di uscite semiconduttori sicure:

2

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di azionamento:

Transponder

Lunghezza del sensore:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Larghezza del sensore:

36 mm

Altezza del sensore:

26 mm

Distanza di commutazione OFF sicura:

18 mm

Distanza di commutazione ON sicura:

8 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

400 mA

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:

sì

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

sì

STS 0110 RFID SENSOR SET Wieland , Sensore di prossimità magnetico