WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.4100.0 SNV4063KL-A 150S DC 24V - R1.188.4100.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Analisi degli ingressi - Bicanale
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 1
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
4049088268991
Codice prodotto
WIER1.188.4100.0
Cod. produttore
R1.188.4100.0
Produttore
WIE
Tipologia:
Apparecchio base
Analisi degli ingressi:
Bicanale
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
1
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
2
Tensione di alimentazione DC:
20.4...26.4 V
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
0
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Con ingresso di avvio:
sì
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
sì
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
1
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:
0
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
96.5 mm
Profondità:
114 mm


