pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.3940.0 SNE 4024K-C DC 24V - R1.188.3940.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.3940.0 SNE 4024K-C DC 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio per ampliamento

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

45 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4049088167706

Codice prodotto

WIER1.188.3940.0

Cod. produttore

R1.188.3940.0

Produttore

WIE

Tipologia:

Apparecchio per ampliamento

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

4

Tensione di alimentazione DC:

30...30 V

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

2

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

no

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con morsetti amovibili:

sì

Con ingresso di avvio:

no

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

sì

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

4

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

106.5 mm

Profondità:

114 mm

SNE 4024K-C DC 24V Wieland , Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza