WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.2280.0 SNV4076SL-A 300SAC115-230V - R1.188.2280.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile - sì
Con morsetti amovibili - sì
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
184 Kg CO₂-eq
EAN
4046521300560
Codice prodotto
WIER1.188.2280.0
Cod. produttore
R1.188.2280.0
Produttore
WIE
Tipologia:
Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
98...253 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
98...253 V
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
sì
Analisi degli ingressi:
Bicanale
Con ingresso di avvio:
sì
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
sì
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
3
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
3
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:
0
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
1
Larghezza:
45 mm
Altezza:
96.5 mm
Profondità:
114 mm


