WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.2000.0 SNO4062K-C AC/DC 24V 50-60HZ (C) - R1.188.2000.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile - sì
Con morsetti amovibili - sì
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
87 kg CO₂eq
EAN
4046521297433
Codice prodotto
WIER1.188.2000.0
Cod. produttore
R1.188.2000.0
Produttore
WIE
Tipologia:
Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
20.4...26.4 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
20.4...26.4 V
Tensione di alimentazione DC:
20.4...26.4 V
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
sì
Analisi degli ingressi:
Bicanale
Con ingresso di avvio:
sì
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
sì
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
2
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
2
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
1
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
1
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
106.5 mm
Profondità:
114 mm


