pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.1990.0 SNO4003K-C AC/DC 24V 50-60HZ (B) - R1.188.1990.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.1990.0 SNO4003K-C AC/DC 24V 50-60HZ (B)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Analisi degli ingressi - Monocanale

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046521297426

Codice prodotto

WIER1.188.1990.0

Cod. produttore

R1.188.1990.0

Produttore

WIE

Tipologia:

Apparecchio base

Analisi degli ingressi:

Monocanale

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

26.4...196 V

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

3

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

1

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Montaggio su guida portante possibile:

Con morsetti amovibili:

Con ingresso di avvio:

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

3

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

1

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

96.5 mm

Profondità:

114 mm

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

26.4...196 V

Apparecchiatura per il controllo di circuiti di corrente di sicurezza SNO4003K-C AC/DC 24V (B) Modulo di sicurezza, azionamento a un canale nel circuito di alimentazione, reset automatico/manuale con sorveglianza del pulsante di reset, 3 linee di comando, 1 uscita di segnalazione, 24 Vca/cc 50-60 Hz, morsetti a molla estraibili