WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.1440.0 SNA4063K-A AC/DC 24V 50-60HZ (A) - R1.188.1440.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Analisi degli ingressi - Bicanale
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 - 4
Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
4015573827158
Codice prodotto
WIER1.188.1440.0
Cod. produttore
R1.188.1440.0
Produttore
WIE
Tipologia:
Apparecchio base
Analisi degli ingressi:
Bicanale
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
4
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
20.4...26.4 V
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
3
Tensione di alimentazione DC:
20.4...26.4 V
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
1
Adatto per monitoraggio di valvole:
no
Con morsetti amovibili:
sì
Con ingresso di avvio:
sì
Con funzione muting:
no
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
0
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
3
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:
0
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
96.5 mm
Profondità:
114 mm
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
20.4...26.4 V


