pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.1000.0 SNO4063K-A AC 115 V-120V 50-60HZ (A) - R1.188.1000.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.1000.0 SNO4063K-A AC 115 V-120V 50-60HZ (A)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Analisi degli ingressi - Bicanale

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015573810006

Codice prodotto

WIER1.188.1000.0

Cod. produttore

R1.188.1000.0

Produttore

WIE

Tipologia:

Apparecchio base

Analisi degli ingressi:

Bicanale

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

97.8...132 V

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

3

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Adatto per monitoraggio di valvole:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Con morsetti amovibili:

Con ingresso di avvio:

Con funzione muting:

no

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

3

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

96.5 mm

Profondità:

114 mm

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

97.8...132 V

Apparecchiatura per il controllo di circuiti di corrente di sicurezza SNO4063K-A AC 115V-120V (A) Modulo di sicurezza, azionamento a due canali, reset automatico/manuale con sorveglianza del pulsante di reset, 3 linee di comando, 115 -120 Vac 50-60 Hz, morsetti a vite estraibili