pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.0680.0 SNV4063KP-A 30SDC 24V (A) - R1.188.0680.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.0680.0 SNV4063KP-A 30SDC 24V (A)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Montaggio su guida portante possibile -

  • Con morsetti amovibili -

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4015573808867

Codice prodotto

WIER1.188.0680.0

Cod. produttore

R1.188.0680.0

Produttore

WIE

Tipologia:

Apparecchio base

Montaggio su guida portante possibile:

Con morsetti amovibili:

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

20.4...26.4 V

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

Adatto per monitoraggio di valvole:

no

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Analisi degli ingressi:

Bicanale

Con ingresso di avvio:

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

2

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

1

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

1

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

96.5 mm

Profondità:

114 mm

SNV4063KP-A 30SDC 24V (A) Wieland , Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza