pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.0620.0 SNV4063KL-A 3S DC 24V (A) - R1.188.0620.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.0620.0 SNV4063KL-A 3S DC 24V (A)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Analisi degli ingressi - Bicanale

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 1

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015573808720

Codice prodotto

WIER1.188.0620.0

Cod. produttore

R1.188.0620.0

Produttore

WIE

Tipologia:

Apparecchio base

Analisi degli ingressi:

Bicanale

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

2

Tensione di alimentazione DC:

20.4...26.4 V

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

sì

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

sì

Adatto per monitoraggio di valvole:

no

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

sì

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

sì

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con morsetti amovibili:

sì

Con ingresso di avvio:

sì

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

sì

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

1

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

96.5 mm

Profondità:

114 mm

Apparecchiatura per il controllo di circuiti di corrente di sicurezza SNV4063KL-A 3S DC 24V (A) Modulo di sicurezza, azionamento a uno o due canali, reset automatico/manuale con sorveglianza del pulsante di reset, 2 linee di comando istantanee, 1 linea di comando con ritardo alla diseccitazione, 0,15s - 3s, 24 Vcc, morsetti a vite estraibili