pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.100.0329.0 SMA 0329 SENS.MAGNET - R1.100.0329.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.100.0329.0 SMA 0329 SENS.MAGNET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della scatola - Blocco

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

  • Categoria di protezione antideflagrante per gas - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088014611

Codice prodotto

WIER1.100.0329.0

Cod. produttore

R1.100.0329.0

Produttore

WIE

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di azionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

32 mm

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

5...48 V

Diametro del sensore:

30 mm

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Distanza di commutazione OFF sicura:

20 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Corrente d'uscita min.:

5 mA

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Set interruttore magnete SMA 0329 Sensore di sicurezza e magnete, anti-manomissione, design tondo, misure diametro x lunghezza: M30x32mm, contatto NA/contatto NA, tipo di protezione: IP67, attacco M8