WIELAND ELECTRIC SRL - WIE99.654.0028.0 MULTIPRESA 99.652.0028.0 VPE5 - 99.654.0028.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 3
Sovratensore - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Forma della scatola - Rettangolare
Numero di prese Euro CEE7/16 - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
50 Kg CO₂-eq
EAN
4049088033537
Codice prodotto
WIE99.654.0028.0
Cod. produttore
99.654.0028.0
Produttore
WIE
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
3
Sovratensore:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Forma della scatola:
Rettangolare
Numero di prese Euro CEE7/16:
0
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Numero di prese per apparecchi freddi:
0
Senza alogeni:
sì
Con coperchio:
no
Filtro di rete anti-interferenze:
no
Corrente nominale:
16 A
Numero di prese, altre:
0
Lunghezza del cavo di alimentazione:
0 m
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Tipo superficie:
Opaco
Protezione della superficie:
Non trattato
Angolo inserto centrale ruotato:
45°


