WIELAND ELECTRIC SRL - WIE99.437.5802.2 MALE C.W.STR-REL. GST18I3S S1NZR2A MGR0 - 99.437.5802.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
100 PZ
EAN
4015573646452
Codice prodotto
WIE99.437.5802.2
Cod. produttore
99.437.5802.2
Produttore
WIE
Tipologia:
Connettore
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento:
Raccordo a vite
Diametro del cavo:
8.3...11.3 mm
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.5...2.5 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.5...2.5 mm²
Numero di collegamenti per ogni polo:
1
Marcatura del polo:
L, N, PE
Codifica meccanica:
sì
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Grigio
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore
Con alette bloccacavo:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale del corpo:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Carico d'incendio:
0.114 kWh
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Stagnato
Grado di inquinamento:
2
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Lunghezza:
54.7 mm
Altezza:
25.2 mm
Larghezza:
28.2 mm