WIELAND ELECTRIC SRL - WIE99.246.0028.0 DISTRIBUTOR BOXWVB 5 AC 20A 250/400V - 99.246.0028.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di ingressi - 1
Confezione
24 PZ
EAN
4049088045806
Codice prodotto
WIE99.246.0028.0
Cod. produttore
99.246.0028.0
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
6
Presa di fase:
L1-L3
Marcatura del polo:
L, N, PE
Codifica meccanica:
sì
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Nero
Colore dell'elemento adattatore separato:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore
Senza alogeni:
sì
Materiale del corpo:
Poliammide
Carico d'incendio:
0.373 kWh
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Stagnato
Grado di inquinamento:
2
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Lunghezza:
170 mm
Altezza:
30 mm
Larghezza:
120 mm
Tipo di distributore:
Blocco distributore
Possibilità di fissaggio:
Integrato


