pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE99.238.0028.0 VERTEILERBOX WVB 5 AC 20A 250/400V - 99.238.0028.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE99.238.0028.0 VERTEILERBOX WVB 5 AC 20A 250/400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di distributore / derivatore - Blocco di connessione

Confezione

  • 24 PZ

EAN

4049088034473

Codice prodotto

WIE99.238.0028.0

Cod. produttore

99.238.0028.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di distributore / derivatore:

Blocco di connessione

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

7

Selezione di fase:

L1

Codifica dei poli:

L, N, PE

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Colore dell'adattatore separato:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Privo di alogeni:

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Carico di incendio:

0.397 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Stagnato

Grado di inquinamento:

2

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

170 mm

Altezza:

30 mm

Larghezza:

120 mm

Possibilità di fissaggio:

Integrato

VERTEILERBOX WVB 5 AC 20A 250 400V Wieland , Derivazione precablata ad innesto per impianti civili