pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE98.370.1000.0 GUIDA TS 35X15 PERF 15MM - 98.370.1000.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE98.370.1000.0 GUIDA TS 35X15 PERF 15MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

  • Forma del foro - Asola

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015573261891

Codice prodotto

WIE98.370.1000.0

Cod. produttore

98.370.1000.0

Produttore

WIE

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

Forma del foro:

Asola

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

15 mm

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Distanza foro centrale:

25 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

MOUNTING RAIL 35X27X15(EN60715)2000MM Wieland , Guida DIN