WIELAND ELECTRIC SRL - WIE98.370.0000.0 GUIDA TS 35X15 UNPERF - 98.370.0000.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
4015573261884
Codice prodotto
WIE98.370.0000.0
Cod. produttore
98.370.0000.0
Produttore
WIE
Tipologia:
Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
15 mm
MOUNTING RAIL 35x27x15(EN60715)2000MM Wieland , Guida DIN


