pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE98.300.1000.0 GUIDA TS 35X7,5 PERF 15MM - 98.300.1000.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE98.300.1000.0 GUIDA TS 35X7,5 PERF 15MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

  • Forma del foro - Asola

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 7.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573261822

Codice prodotto

WIE98.300.1000.0

Cod. produttore

98.300.1000.0

Produttore

WIE

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

Forma del foro:

Asola

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

7.5 mm

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Distanza foro centrale:

25 mm

Spessore del materiale:

1 mm

MOUNTING RAIL 35X27X7 5EN60715 2000MM Wieland , Guida DIN