WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.072.4553.1 STECKERTEIL+ZE RST20I7S S1 ZR3 SW - 96.072.4553.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 7
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
100 PZ
EAN
4049088424113
Codice prodotto
WIE96.072.4553.1
Cod. produttore
96.072.4553.1
Produttore
WIE
Tipologia:
Connettore
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
7
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di collegamento:
Raccordo a vite
Diametro del cavo:
13...18 mm
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.2...2.5 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.2...1.5 mm²
Numero di collegamenti per ogni polo:
1
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore
Con alette bloccacavo:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale del corpo:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Carico d'incendio:
0.394 kWh
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Lunghezza:
98 mm
Altezza:
35.4 mm
Larghezza:
35.4 mm


