WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.062.4053.6 MALE CONNECTOR RST20I6S S1 ZR1 TB04 - 96.062.4053.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 6
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
100 PZ
EAN
4049088423581
Codice prodotto
WIE96.062.4053.6
Cod. produttore
96.062.4053.6
Produttore
WIE
Tipologia:
Connettore
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
6
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di collegamento:
Raccordo a vite
Diametro del cavo:
6...10 mm
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.2...1.5 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.2...1.5 mm²
Numero di collegamenti per ogni polo:
1
Marcatura del polo:
3, 2, 1, N, PE, L
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Blu
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore
Con alette bloccacavo:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale del corpo:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Carico d'incendio:
0.317 kWh
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Lunghezza:
80 mm
Altezza:
34.6 mm
Larghezza:
34.6 mm


