pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.052.4353.6 FEMALE PART RST20I5S B1 ZRYSV TB04 - 96.052.4353.6

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.052.4353.6 FEMALE PART RST20I5S B1 ZRYSV  TB04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4049088435850

Codice prodotto

WIE96.052.4353.6

Cod. produttore

96.052.4353.6

Produttore

WIE

Tipologia:

Connettore

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

Diametro del cavo:

10...14 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.75...4 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.75...4 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

L, N, PE, D1, D2

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Blu

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Con alette bloccacavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

Carico d'incendio:

0.512 kWh

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Lunghezza:

93.9 mm

Altezza:

38 mm

Larghezza:

59 mm

FEMALE PART RST20I5S B1 ZRYSV TB04 Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili