pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.051.4553.9 FEM.C.W.STR-REL.RST20I5S B1 ZR3S BL07 - 96.051.4553.9

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.051.4553.9 FEM.C.W.STR-REL.RST20I5S B1 ZR3S   BL07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di collegamento - Raccordo a vite

  • Diametro del cavo - 18...18 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573983465

Codice prodotto

WIE96.051.4553.9

Cod. produttore

96.051.4553.9

Produttore

WIE

Tipologia:

Presa

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

5

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

Diametro del cavo:

18...18 mm

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

1, 2, 3, 4, 5

Codifica meccanica:

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Blu

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Con alette bloccacavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

Carico d'incendio:

0.362 kWh

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Lunghezza:

96.5 mm

Altezza:

35.4 mm

Larghezza:

35.4 mm

Connettori RST20I5S B1 ZR3S BL0