pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.050.0153.1 DISTRIBUTOR BOXRST20I5B 3P1 F G SW - 96.050.0153.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.050.0153.1 DISTRIBUTOR BOXRST20I5B 3P1 F  G  SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Numero di ingressi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573936454

Codice prodotto

WIE96.050.0153.1

Cod. produttore

96.050.0153.1

Produttore

WIE

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

3

Marcatura del polo:

3, N, PE, 2, 1

Codifica meccanica:

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Senza alogeni:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Carico d'incendio:

1.985 kWh

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Lunghezza:

162 mm

Altezza:

57.2 mm

Larghezza:

104 mm

Tipo di distributore:

Blocco distributore combinato

DISTRIBUTOR BOXRST20I5B 3P1 F G SW Wieland , Derivazione precablata ad innesto per impianti civili