WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.031.4255.7 FEM.C.W.STR-REL.RST20I3S B1 ZRXSH GN02 - 96.031.4255.7
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
100 PZ
EAN
4015573875159
Codice prodotto
WIE96.031.4255.7
Cod. produttore
96.031.4255.7
Produttore
WIE
Tipologia:
Presa
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di collegamento:
Raccordo a vite
Diametro del cavo:
6...10 mm
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.75...2.5 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.75...2.5 mm²
Numero di collegamenti per ogni polo:
2
Marcatura del polo:
1, 2, PE
Codifica meccanica:
sì
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Verde
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore
Con alette bloccacavo:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale del corpo:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Carico d'incendio:
0.519 kWh
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Resistenza di contatto:
3 mOhm
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Lunghezza:
97 mm
Altezza:
38 mm
Larghezza:
59 mm


