pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.031.0353.9 FEM.C.W.STR-REL.RST20I3F B2 ZRYS BL07 - 96.031.0353.9

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.031.0353.9 FEM.C.W.STR-REL.RST20I3F B2 ZRYS   BL07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4049644012129

Codice prodotto

WIE96.031.0353.9

Cod. produttore

96.031.0353.9

Produttore

WIE

Tipologia:

Presa

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di collegamento:

Raccordo a molla

Diametro del cavo:

10...14 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.5...1.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.5...2.5 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

2

Marcatura del polo:

1, 2, 3

Codifica meccanica:

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Blu

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Con alette bloccacavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

Carico d'incendio:

0.517 kWh

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Resistenza di contatto:

3 mOhm

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Lunghezza:

95.9 mm

Altezza:

59 mm

Larghezza:

38 mm

FEM.C.W.STR-REL.RST20I3F B2 ZRYS BL07 Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili