pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.030.0153.0 DISTRIBUTORRST20I3V 3P1 F V GL - 96.030.0153.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.030.0153.0 DISTRIBUTORRST20I3V 3P1 F V   GL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Numero di ingressi - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573734746

Codice prodotto

WIE96.030.0153.0

Cod. produttore

96.030.0153.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

3

Marcatura del polo:

L, N, PE

Codifica meccanica:

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Grigio

Colore dell'elemento adattatore separato:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Senza alogeni:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Carico d'incendio:

0.231 kWh

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Lunghezza:

55.5 mm

Altezza:

31.3 mm

Larghezza:

85.8 mm

Tipo di distributore:

Blocco distributore

Possibilità di fissaggio:

Integrato

DISTRIBUTORRST20I3V 3P1 F V GL Wieland , Derivazione precablata ad innesto per impianti civili