pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.021.4053.1 FEM.C.W.STR-REL.RST20I2S B13ZR1 SW - 96.021.4053.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.021.4053.1 FEM.C.W.STR-REL.RST20I2S B13ZR1    SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573852518

Codice prodotto

WIE96.021.4053.1

Cod. produttore

96.021.4053.1

Produttore

WIE

Tipologia:

Presa

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

2

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

Diametro del cavo:

6...10 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.75...6 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.75...6 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

L, N

Codifica meccanica:

no

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Con alette bloccacavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

Carico d'incendio:

0.292 kWh

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Lunghezza:

82 mm

Altezza:

34.6 mm

Larghezza:

34.6 mm

FEM.C.W.STR-REL.RST20I2S B13ZR1 SW Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili