WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.942.0558.1 MALE C.W.STR-REL.ST17/2 S ZEV1SW - 93.942.0558.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore
Tensione nominale - 50 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 2
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
100 PZ
EAN
4015573244801
Codice prodotto
WIE93.942.0558.1
Cod. produttore
93.942.0558.1
Produttore
WIE
Tipologia:
Connettore
Tensione nominale:
50 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
2
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento:
Raccordo a vite
Diametro del cavo:
7...7 mm
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.5...2.5 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.5...2.5 mm²
Numero di collegamenti per ogni polo:
1
Marcatura del polo:
1, 2
Codifica meccanica:
sì
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore
Con alette bloccacavo:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale del corpo:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Carico d'incendio:
0.06 kWh
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Stagnato
Grado di inquinamento:
3
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Lunghezza:
54.7 mm
Altezza:
22 mm
Larghezza:
16.2 mm