pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.931.4250.0 FEMALE PART ST18/3B1 ZEV WS RD - 93.931.4250.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.931.4250.0 FEMALE PART ST18/3B1 ZEV WS RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 200 PZ

EAN

4015573243873

Codice prodotto

WIE93.931.4250.0

Cod. produttore

93.931.4250.0

Produttore

WIE

Tipologia:

Presa

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Marcatura del polo:

L, N, PE

Codifica meccanica:

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Bianco

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Con alette bloccacavo:

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

Carico d'incendio:

0.085 kWh

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

FEMALE PART ST18 3B1 ZEV WS RD Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili