pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.421.4553.1 FEMALE CONNECTORBST14I2F B1 ZR1 S MPB02 - 93.421.4553.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.421.4553.1 FEMALE CONNECTORBST14I2F B1 ZR1 S MPB02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa

  • Tensione nominale - 50 V

  • Corrente nominale - 3 A

  • Numero di poli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4015573655508

Codice prodotto

WIE93.421.4553.1

Cod. produttore

93.421.4553.1

Produttore

WIE

Tipologia:

Presa

Tensione nominale:

50 V

Corrente nominale:

3 A

Numero di poli:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento:

Raccordo a molla

Diametro del cavo:

6.5...6.5 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

1...1 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

1...1 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

1+, 2-

Codifica meccanica:

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Con alette bloccacavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

Carico d'incendio:

0 kWh

Trattamento superficiale:

Dorato

Grado di inquinamento:

2

Resistenza di contatto:

0 mOhm

Tensione impulsiva nominale:

0.8 kV

Lunghezza:

47 mm

Altezza:

14.4 mm

Larghezza:

15.2 mm

Presa con serracavo BST14I2F B1 ZR1 S MPB02