pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.031.9358.1 FEMALE PART ST18/3B1RS SW - 93.031.9358.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.031.9358.1 FEMALE PART ST18/3B1RS SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573238220

Codice prodotto

WIE93.031.9358.1

Cod. produttore

93.031.9358.1

Produttore

WIE

Tipologia:

Presa

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Marcatura del polo:

L, N, PE

Codifica meccanica:

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Presa ST18/3B1 RS SW