pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.031.5250.0 FEMALE PARTST18/4B C1H GN - 93.031.5250.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.031.5250.0 FEMALE PARTST18/4B C1H    GN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573238091

Codice prodotto

WIE93.031.5250.0

Cod. produttore

93.031.5250.0

Produttore

WIE

Tipologia:

Presa

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP20

Marcatura del polo:

2, N, PE, 1

Codifica meccanica:

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Presa ST18/4B C1H GN