pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.030.4853.0 DISTRIBUTIONST18/3ZK3/1P F KFW/A SW - 93.030.4853.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.030.4853.0 DISTRIBUTIONST18/3ZK3/1P F KFW/A SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Codifica meccanica (con perno di codifica) -

  • Colore della codifica / inserto - Nero

  • Tipo di bloccaggio - Integrato nel connettore plug-in

  • Carico di incendio - 0.143 kWh

  • Materiale dei contatti - CuZn

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573237650

Codice prodotto

WIE93.030.4853.0

Cod. produttore

93.030.4853.0

Produttore

WIE

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Carico di incendio:

0.143 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

DISTRIBUTIONST18 3ZK3 1P F KFW A SW Wieland , Derivazione precablata ad innesto per impianti civili