pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.932.5553.0 STECKERTEIL+ZEGST18I3S S1 ZR2 GN07 - 92.932.5553.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.932.5553.0 STECKERTEIL+ZEGST18I3S S1 ZR2    GN07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4049088356544

Codice prodotto

WIE92.932.5553.0

Cod. produttore

92.932.5553.0

Produttore

WIE

Tipologia:

Connettore

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

Diametro del cavo:

10.5...14.5 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.75...4 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.75...4 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

1, 2, PE

Codifica meccanica:

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Verde

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Con alette bloccacavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

Carico d'incendio:

0.112 kWh

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Stagnato

Grado di inquinamento:

2

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Lunghezza:

77.5 mm

Altezza:

17 mm

Larghezza:

32 mm

STECKERTEIL ZEGST18I3S S1 ZR2 GN07 Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili