pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.051.5453.1 FLAT CABLE ADAPTER 5POLES - 92.051.5453.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.051.5453.1 FLAT CABLE ADAPTER 5POLES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Presa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088287060

Codice prodotto

WIE92.051.5453.1

Cod. produttore

92.051.5453.1

Produttore

WIE

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Presa

Presa di fase:

L1-L3

Tipo di circuito integrato:

Senza

Marcatura del polo:

3, N, PE, 2, 1

Codifica meccanica:

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Colore del corpo:

Nero

Trasparente:

no

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale del corpo:

Altro

Carico d'incendio:

0.589 kWh

Senza alogeni:

Materiale di contatto:

CuSn

Lunghezza:

89.5 mm

Altezza:

37.2 mm

Larghezza:

61 mm

FLAT CABLE ADAPTER 5POLES Wieland , Adattatore per cavo piatto per connettori precablati ad innesto per impianti civili