pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.050.2453.0 LINECT-DISTR.GST18I5VN2P1N V PB - 92.050.2453.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.050.2453.0 LINECT-DISTR.GST18I5VN2P1N  V   PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di ingressi - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4049088098116

Codice prodotto

WIE92.050.2453.0

Cod. produttore

92.050.2453.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

2

Marcatura del polo:

L, N, PE, D1, D2

Codifica meccanica:

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Blu

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Senza alogeni:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Carico d'incendio:

0.311 kWh

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Stagnato

Grado di inquinamento:

2

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Lunghezza:

71.6 mm

Altezza:

50.2 mm

Larghezza:

77.1 mm

Tipo di distributore:

Collegamento lampada diretto

LINECT-DISTR.GST18I5VN2P1N V PB Wieland , Derivazione precablata ad innesto per impianti civili