pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.031.8758.1 FEMALE CONNECTORGST18I3S B1 R V SW - 92.031.8758.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.031.8758.1 FEMALE CONNECTORGST18I3S B1  R V   SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di collegamento - Raccordo a vite

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573455573

Codice prodotto

WIE92.031.8758.1

Cod. produttore

92.031.8758.1

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

Tipologia:

Presa

Variante di montaggio:

Snap-in/elemento a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Angolo d'inclinazione:

0...0 °

Quota di collegamento filettatura:

Nessun raccordo filettato

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.75...4 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.75...4 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

L, N, PE

Codifica meccanica:

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Colore dell'elemento adattatore separato:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

Carico d'incendio:

0.05 kWh

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Stagnato

Grado di inquinamento:

2

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Lunghezza:

30.3 mm

Altezza:

21 mm

Larghezza:

32.8 mm

FEMALE CONNECTORGST18I3S B1 R V SW Wieland , Connettori per apparecchi precablato ad innesto per impianti civili