WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.031.5453.1 FLAT CABLE ADAPTER 3POLES - 92.031.5453.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipologia - Presa
Confezione
1 PZ
EAN
4049088287039
Codice prodotto
WIE92.031.5453.1
Cod. produttore
92.031.5453.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipologia:
Presa
Presa di fase:
L1-L3
Tipo di circuito integrato:
Senza
Marcatura del polo:
L, N, PE
Codifica meccanica:
sì
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Nero
Colore del corpo:
Nero
Trasparente:
no
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale del corpo:
Altro
Carico d'incendio:
0.594 kWh
Senza alogeni:
sì
Materiale di contatto:
CuSn
Lunghezza:
89.5 mm
Altezza:
42.8 mm
Larghezza:
61 mm


