WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.951.3653.0 CONNECTOR FEMALEGST15I5S B1VZW1VW TB04 - 91.951.3653.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 13 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
50 PZ
EAN
4049088321849
Codice prodotto
WIE91.951.3653.0
Cod. produttore
91.951.3653.0
Produttore
WIE
Tipologia:
Presa
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
13 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento:
Raccordo a vite
Diametro del cavo:
6...11.5 mm
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.5...2.5 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.5...2.5 mm²
Numero di collegamenti per ogni polo:
1
Marcatura del polo:
1, 2, 3, 4, 5
Codifica meccanica:
sì
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Blu
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore
Con alette bloccacavo:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale del corpo:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Carico d'incendio:
0.109 kWh
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Argentato
Grado di inquinamento:
2
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Lunghezza:
63 mm
Altezza:
15 mm
Larghezza:
32.6 mm