pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.951.3453.0 FEM.C.W.STR-REL.GST15I5S B1 ZW1VW PB01 - 91.951.3453.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.951.3453.0 FEM.C.W.STR-REL.GST15I5S B1 ZW1VW  PB01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4015573911291

Codice prodotto

WIE91.951.3453.0

Cod. produttore

91.951.3453.0

Produttore

WIE

Tipologia:

Presa

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

Diametro del cavo:

6...11.5 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.5...2.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.5...2.5 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

L, N, PE, D1, D2

Codifica meccanica:

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Blu

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Con alette bloccacavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

Carico d'incendio:

0.109 kWh

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Lunghezza:

63 mm

Altezza:

15 mm

Larghezza:

32.6 mm

FEM.C.W.STR-REL.GST15I5S B1 ZW1VW PB01 Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili