pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.931.3053.0 FEM.C.W.STR-REL.GST15I3S B1 ZR1W WS - 91.931.3053.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.931.3053.0 FEM.C.W.STR-REL.GST15I3S B1 ZR1W   WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573833821

Codice prodotto

WIE91.931.3053.0

Cod. produttore

91.931.3053.0

Produttore

WIE

Tipologia:

Presa

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

Diametro del cavo:

5.5...9 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.5...2.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.5...2.5 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

L, N, PE

Codifica meccanica:

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Bianco

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Con alette bloccacavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

Carico d'incendio:

0.059 kWh

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Lunghezza:

53.2 mm

Altezza:

13.8 mm

Larghezza:

23 mm

FEM.C.W.STR-REL.GST15I3S B1 ZR1W WS Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili